text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Momentsleutel 714/40


Artikelnummer G0616.000.040
Elektronisch Nee
Aansluitmaat 14x18 mm
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) 40 - 400
Uitvoering schroevendraaier Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 2
Merken Stahlwille
Verpakt per 1

Specificaties

Elektronisch Nee
Aansluitmaat 14x18 mm
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) 40 - 400
Uitvoering schroevendraaier Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 2
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 5155
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer G0616.000.040
EAN 4018754222841
UBB 500618461718
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 96500940
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.