Nedtrain Oud
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
Momentgereedschappen
Momentsleutels
G0616.000.020
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
Stahlwille Momentsleutel 714/20
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
G0616.000.020
Elektronisch
Nee
Aansluitmaat
14x18 mm
Met signaaltoon
Ja
Aandraaimoment (Nm)
20 - 200
Uitvoering schroevendraaier
Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%)
2
Merken
Stahlwille
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Elektronisch
Nee
Aansluitmaat
14x18 mm
Met signaaltoon
Ja
Aandraaimoment (Nm)
20 - 200
Uitvoering schroevendraaier
Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%)
2
Merken
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
1896
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
G0616.000.020
EAN
4018754222834
UBB
500618461635
UNSPSC
27111715
Fabrikant artikelnummer
96500920