text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Stahlwille Momentsleutel 714/10


Artikelnummer G0616.000.010
Elektronisch Nee
Aansluitmaat 9 x 12 mm
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) 10 - 100
Uitvoering schroevendraaier Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 2
Merken Stahlwille
Verpakt per 1

Specificaties

Elektronisch Nee
Aansluitmaat 9 x 12 mm
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) 10 - 100
Uitvoering schroevendraaier Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 2
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 1510
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer G0616.000.010
EAN 4018754222827
UBB 500618461551
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 96500910
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.