Nedtrain Oud
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
Tangen & pincetten
Grijptangen
Mechanica/elektronica tangen
G1038.500.200
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
Stahlwille Mechanische tang 13mm Bekdiepte Rechte punt Verchroomd 200mm
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
G1038.500.200
Geïsoleerd
Ja
Vorm
Recht
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Met draadafsnijder
Nee
Gewicht
157
Lengte (m)
200
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Geïsoleerd
Ja
Vorm
Recht
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Met draadafsnijder
Nee
Gewicht
157
Lengte (m)
200
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Geschikt voor glasvezel
Nee
Beklengte (mm)
38
Met zijknipper
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Kopbreedte (mm)
13
Greepuitvoering
1-component
Met draadstripfunctie
Nee
Met aanslagbescherming
Nee
ESD getest (elektrostatische ontlading)
Nee
Handvat
Overig
Grijpvlak
Overig
Gesmeed
Nee
Kophoogte (mm)
2.5
VDE getest
Nee
Merken
Stahlwille
Model
6538
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
G1038.500.200
EAN
4018754037483
UBB
203100027937
UNSPSC
27112125
Fabrikant artikelnummer
65385200