Gedore Toebehoren
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
Toebehoren & onderdelen
Grondboren
G0472.000.417
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
Stahlwille Locking Adapter 1/4" x 1/4" Square Drive 42mm
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
42
Aansluitmaat dopzijde
1/4 inch
Aansluitmaat dopzijde (mm)
6.35
Uitvoering gereedschapzijde
Vierkant (male)
Uitvoering dopzijde
Vierkant (female)
Aansluitmaat gereedschapzijde
1/4 inch
Aansluitmaat gereedschapzijde (mm)
6.35
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
42
Aansluitmaat dopzijde
1/4 inch
Aansluitmaat dopzijde (mm)
6.35
Uitvoering gereedschapzijde
Vierkant (male)
Uitvoering dopzijde
Vierkant (female)
Aansluitmaat gereedschapzijde
1/4 inch
Aansluitmaat gereedschapzijde (mm)
6.35
Getest volgens ISO 3316
Nee
Merken
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
22
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Locking Adapter
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
G0472.000.417
EAN
4018754080250
UBB
203122669336
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
96112701