text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Dubbele steeksleutel MOTOR 10 24 x 26 mm lengte 270 mm verchroomd


Uitstekende buigstijfheid en goede grip door dubbel T-profiel in het middengebiedMateriaal is alleen geconcentreerd op belaste punten om het risico van breuk te voorkomenExtreem veerkrachtig en toch zeer slank en lichtKleine toleranties in de spanbekken voorkomen vastlopen en wegglijdenHoogwaardig mat, huidvriendelijk oppervlak zonder scherpe hoeken en randenChroom gelegeerd staal, verchroomdVolgens DIN 3110 en ISO 10102

Artículo No.
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 270
Sleutelwijdte groot (mm) 26
Sleutelwijdte klein (mm) 24
Uitvoering enkele sleutel Nee
Embalado por 1

Especificaciones

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 270
Sleutelwijdte groot (mm) 26
Sleutelwijdte klein (mm) 24
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 285
HS- en goederencode 8204110000
Type Open End Wrench

Descripción

Uitstekende buigstijfheid en goede grip door dubbel T-profiel in het middengebiedMateriaal is alleen geconcentreerd op belaste punten om het risico van breuk te voorkomenExtreem veerkrachtig en toch zeer slank en lichtKleine toleranties in de spanbekken voorkomen vastlopen en wegglijdenHoogwaardig mat, huidvriendelijk oppervlak zonder scherpe hoeken en randenChroom gelegeerd staal, verchroomdVolgens DIN 3110 en ISO 10102

Números de artículo

Artículo No. G0220.024.026
EAN 4018754017997
UBB 203120163795
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 40032426

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.