Toebehoren
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
Meet-, markering- & inspectie gereedschappen
Waterpassen
Waterpassen, magnetisch
G0470.000.561
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
Stahlwille Kruiskoppeling 561 3/4 inch lengte 108 mm Spline
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
Verchroomd
Sleutelwijdte (mm)
19.05
Lengte (m)
109
Aansluitmaat
3/4 inch
Aansluitmaat (mm)
19.05
Sleutelwijdte (inch)
3/4 inch
Getest volgens ISO 3316
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
Verchroomd
Sleutelwijdte (mm)
19.05
Lengte (m)
109
Aansluitmaat
3/4 inch
Aansluitmaat (mm)
19.05
Sleutelwijdte (inch)
3/4 inch
Getest volgens ISO 3316
Ja
Merken
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
550
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Universal Joint
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
G0470.000.561
EAN
4018754013371
UBB
203122121015
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
15020000