text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Kruiskoppeling 510QR 1/2 inch lengte 80 mm Spline


QuickRelease: ratel, handgreep, verlengstukken en cardankoppelingen met veiligheidsvergrendeling vormen één geheel!

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 12.7
Lengte (m) 80
Aansluitmaat 1/2 inch
Aansluitmaat (mm) 12.7
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 12.7
Lengte (m) 80
Aansluitmaat 1/2 inch
Aansluitmaat (mm) 12.7
Sleutelwijdte (inch) 1/2 inch
Getest volgens ISO 3316 Ja
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 474
HS- en goederencode
Type Universal Joint

Omschrijving

QuickRelease: ratel, handgreep, verlengstukken en cardankoppelingen met veiligheidsvergrendeling vormen één geheel!

Artikelnummers

Artikelnummer G0466.000.510
EAN 4018754151028
UBB 500500095830
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 13021000

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.