Toebehoren
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
Toebehoren & onderdelen
SDS+ producten
G0470.000.510
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
Stahlwille Kruiskoppeling 510 1/2 inch lengte 72 mm Spline
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
Verchroomd
Sleutelwijdte (mm)
12.7
Lengte (m)
71
Aansluitmaat
1/2 inch
Aansluitmaat (mm)
12.7
Sleutelwijdte (inch)
1/2 inch
Getest volgens ISO 3316
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
Verchroomd
Sleutelwijdte (mm)
12.7
Lengte (m)
71
Aansluitmaat
1/2 inch
Aansluitmaat (mm)
12.7
Sleutelwijdte (inch)
1/2 inch
Getest volgens ISO 3316
Ja
Merken
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
148
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Universal Joint
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
G0470.000.510
EAN
4018754013012
UBB
203122117567
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
13020000