Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Doorslijpschijven
G0343.191.001
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
Stahlwille kruiskoppeling 47a 3/4
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
Verchroomd
Sleutelwijdte (mm)
19.05
Lengte (m)
57
Aansluitmaat
3/8 inch
Aansluitmaat (mm)
9.525
Sleutelwijdte (inch)
3/4 inch
Getest volgens ISO 3316
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
Verchroomd
Sleutelwijdte (mm)
19.05
Lengte (m)
57
Aansluitmaat
3/8 inch
Aansluitmaat (mm)
9.525
Sleutelwijdte (inch)
3/4 inch
Getest volgens ISO 3316
Nee
Merken
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
64
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Uniflex Socket
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
G0343.191.001
EAN
4018754004461
UBB
203122342611
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
02440040