Toebehoren
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
Tangen & pincetten
Tangen sets
G0470.000.428
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
Stahlwille Kruiskoppeling 428 3/8 inch lengte 46 mm Spline
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
Verchroomd
Sleutelwijdte (mm)
9.52
Lengte (m)
46
Aansluitmaat
3/8 inch
Aansluitmaat (mm)
9.525
Sleutelwijdte (inch)
3/8 inch
Getest volgens ISO 3316
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
Verchroomd
Sleutelwijdte (mm)
9.52
Lengte (m)
46
Aansluitmaat
3/8 inch
Aansluitmaat (mm)
9.525
Sleutelwijdte (inch)
3/8 inch
Getest volgens ISO 3316
Ja
Merken
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
56
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Universal Joint
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
G0470.000.428
EAN
4018754012626
UBB
203122103112
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
12020000