Toebehoren
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
Accu machines
Zagen & knippen
Cirkelzagen
G0470.000.407
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
Stahlwille Kruiskoppeling 407 1/4 inch lengte 40 mm Spline
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
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Sleutelwijdte (mm)
6.35
Lengte (m)
37
Aansluitmaat
1/4 inch
Aansluitmaat (mm)
6.35
Sleutelwijdte (inch)
1/4 inch
Getest volgens ISO 3316
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
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Sleutelwijdte (mm)
6.35
Lengte (m)
37
Aansluitmaat
1/4 inch
Aansluitmaat (mm)
6.35
Sleutelwijdte (inch)
1/4 inch
Getest volgens ISO 3316
Ja
Merken
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
22
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Universal Joint
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
G0470.000.407
EAN
4018754012237
UBB
203122101702
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
11020000