Tools
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
Toebehoren & onderdelen
SDS+ producten
G0531.380.001
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
Stahlwille krachtdoppen 66IMP 38 mm
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
incl. BTW
1” #a,-driveISO 1711-2voor elektrische driversextra diepChroom gelegeerd staal, afwerking brons
Volledige omschrijving
Artikelnummer
Oppervlaktebescherming
Overig
Sleutelwijdte (mm)
38
Lengte (m)
110
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1 inch
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
Sleutelwijdte (mm)
38
Lengte (m)
110
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1 inch
Magnetisch
Nee
Twaalfkantdop
Nee
Met gewricht
Nee
Voor slagschroevendraaier
Ja
VDE getest
Nee
Merken
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
1420
HS- en goederencode
Bekijk
Model
66 IMP 38
Type
Impact Socket
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
1” #a,-driveISO 1711-2voor elektrische driversextra diepChroom gelegeerd staal, afwerking brons
Artikelnummers
Artikelnummer
G0531.380.001
EAN
4018754016464
UBB
203122324221
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
26020038