Tools
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
Boren
Hard metaal boren
G0531.270.001
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
Stahlwille krachtdoppen 66IMP 27 mm
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
incl. BTW
1” #a,-driveISO 1711-2voor krachtige driversxtra diepChroom gelegeerd staal, afwerking brons
Volledige omschrijving
Artikelnummer
Oppervlaktebescherming
Overig
Sleutelwijdte (mm)
27
Lengte (m)
110
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1 inch
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
Sleutelwijdte (mm)
27
Lengte (m)
110
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1 inch
Magnetisch
Nee
Twaalfkantdop
Nee
Met gewricht
Nee
Voor slagschroevendraaier
Ja
VDE getest
Nee
Merken
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
1390
HS- en goederencode
Bekijk
Model
66 IMP 27
Type
Impact Socket
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
1” #a,-driveISO 1711-2voor krachtige driversxtra diepChroom gelegeerd staal, afwerking brons
Artikelnummers
Artikelnummer
G0531.270.001
EAN
4018754016419
UBB
203122323728
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
26020027