Doppen
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
Tangen & pincetten
Krimptangen
Krimpprofielen
G0530.420.001
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
Stahlwille krachtdoppen 60IMP 42 mm
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
incl. BTW
1” #a,-aandrijvingDIN 3129/ISO 1711-2voor elektrische driversChroom gelegeerd staal, afwerking brons
Volledige omschrijving
Artikelnummer
Oppervlaktebescherming
Overig
Sleutelwijdte (mm)
42
Lengte (m)
73
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1 inch
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
Sleutelwijdte (mm)
42
Lengte (m)
73
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1 inch
Magnetisch
Nee
Twaalfkantdop
Nee
Met gewricht
Nee
Voor slagschroevendraaier
Ja
VDE getest
Nee
Merken
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
974
HS- en goederencode
Bekijk
Model
60 IMP 42
Type
Impact Socket
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
1” #a,-aandrijvingDIN 3129/ISO 1711-2voor elektrische driversChroom gelegeerd staal, afwerking brons
Artikelnummers
Artikelnummer
G0530.420.001
EAN
4018754016341
UBB
203122323157
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
26010042