text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille krachtdoppen 60IMP 38 mm


1” #a,-aandrijvingDIN 3129/ISO 1711-2voor elektrische driversChroom gelegeerd staal, afwerking brons

Artículo No.
Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 38
Lengte (m) 70
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1 inch
Embalado por 1

Especificaciones

Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 38
Lengte (m) 70
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Voor slagschroevendraaier Ja
VDE getest Nee
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 845
HS- en goederencode
Model 60 IMP 38
Type Impact Socket

Descripción

1” #a,-aandrijvingDIN 3129/ISO 1711-2voor elektrische driversChroom gelegeerd staal, afwerking brons

Números de artículo

Artículo No. G0530.380.001
EAN 4018754016327
UBB 203122322993
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 26010038

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.