text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille krachtdoppen 56IMP 22 mm


3/4” #a,-driveISO 1711-2voor elektrische driversextra diepChroom gelegeerd staal, afwerking brons

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 22
Lengte (m) 100
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/4 inch
Verpakt per 2
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 22
Lengte (m) 100
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/4 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Voor slagschroevendraaier Ja
VDE getest Nee
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 856
HS- en goederencode
Model 56 IMP 22
Type Impact Socket

Omschrijving

3/4” #a,-driveISO 1711-2voor elektrische driversextra diepChroom gelegeerd staal, afwerking brons

Artikelnummers

Artikelnummer G0521.220.001
EAN 4018754015818
UBB 203122320674
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 25020022

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.