Lubrinox
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
Tools
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
Toebehoren & onderdelen
SDS Max producten
G0521.190.001
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
Stahlwille krachtdoppen 56IMP 19 mm
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
incl. BTW
3/4” #a,-driveISO 1711-2voor elektrische driversextra diepChroom gelegeerd staal, afwerking brons
Volledige omschrijving
Artikelnummer
Oppervlaktebescherming
Overig
Sleutelwijdte (mm)
19
Lengte (m)
90
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
3/4 inch
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Productvarianten
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Overig
Sleutelwijdte (mm)
19
Lengte (m)
90
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
3/4 inch
Magnetisch
Nee
Twaalfkantdop
Nee
Met gewricht
Nee
Voor slagschroevendraaier
Ja
VDE getest
Nee
Merken
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
779
HS- en goederencode
Bekijk
Model
56 IMP 19
Type
Impact Socket
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
3/4” #a,-driveISO 1711-2voor elektrische driversextra diepChroom gelegeerd staal, afwerking brons
Artikelnummers
Artikelnummer
G0521.190.001
EAN
4018754233915
UBB
500623927539
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
25020019
Download als PDF
Afdrukken
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen