text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille krachtdoppen 2509 33 mm


3/4” #a,-aandrijvingvoor elektrische driversextra diepmet gereduceerde diameterChroom gelegeerd staal, afwerking brons

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 33
Lengte (m) 100
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/4 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 33
Lengte (m) 100
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/4 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Voor slagschroevendraaier Ja
VDE getest Nee
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 735
HS- en goederencode
Model 2509 33
Type Impact Socket

Omschrijving

3/4” #a,-aandrijvingvoor elektrische driversextra diepmet gereduceerde diameterChroom gelegeerd staal, afwerking brons

Artikelnummers

Artikelnummer G0523.330.001
EAN 4018754015931
UBB 203122673783
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 25090033

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.