text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Kraaienvoet sleutels 540a HD 2.1/8


Voor bijzonder hoge belastingen, bijv. roestvrijstalen schroefverbindingenVolledig gebruik van de bekken in combinatie met standaardratels verchroomdGeleverd zonder ratelVoorzichtig! Gewijzigde instellingen op momentsleutel.

Artikelnummer
Totale lengte (mm)
Uitvoering Overig
Aansluitmaat 1/2 inch
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 523
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 91.5
Uitvoering Overig
Aansluitmaat 1/2 inch
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 523
HS- en goederencode
Type Crow Foot Wrench

Omschrijving

Voor bijzonder hoge belastingen, bijv. roestvrijstalen schroefverbindingenVolledig gebruik van de bekken in combinatie met standaardratels verchroomdGeleverd zonder ratelVoorzichtig! Gewijzigde instellingen op momentsleutel.

Artikelnummers

Artikelnummer G0364.538.001
EAN 4018754198191
UBB 500574808860
UNSPSC 27111700
Fabrikant artikelnummer 03501074

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.