text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Kraaienvoet sleutels 540a HD 2.1/4


Voor bijzonder hoge belastingen, bijv. roestvrijstalen schroefverbindingenVolledig gebruik van de bekken in combinatie met standaardratels verchroomdGeleverd zonder ratelVoorzichtig! Gewijzigde instellingen op de momentsleutel

Objednací číslo
Totale lengte (mm)
Uitvoering Overig
Aansluitmaat 1/2 inch
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 568
Baleno po 1

Specifikace

Totale lengte (mm) 95
Uitvoering Overig
Aansluitmaat 1/2 inch
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 568
HS- en goederencode
Type Crow Foot Wrench

Popis

Voor bijzonder hoge belastingen, bijv. roestvrijstalen schroefverbindingenVolledig gebruik van de bekken in combinatie met standaardratels verchroomdGeleverd zonder ratelVoorzichtig! Gewijzigde instellingen op de momentsleutel

Čísla materiálu

Objednací číslo G0364.571.001
EAN 4018754198214
UBB 500574809025
UNSPSC 27111700
Výrobní číslo položky 03501076

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.