text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Kraaienvoet sleutels 540a HD 1.1/2


voor bijzonder hoge belastingen, bijv. roestvrijstalen schroefverbindingenVolledig gebruik van de bekken in combinatie met standaardratels verchroomd Geleverd zonder ratels Let op! Gewijzigde instellingen op momentsleutel.

Artikelnummer
Totale lengte (mm)
Uitvoering Overig
Aansluitmaat 1/2 inch
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 358
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 76
Uitvoering Overig
Aansluitmaat 1/2 inch
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 358
HS- en goederencode
Type Crow Foot Wrench

Omschrijving

voor bijzonder hoge belastingen, bijv. roestvrijstalen schroefverbindingenVolledig gebruik van de bekken in combinatie met standaardratels verchroomd Geleverd zonder ratels Let op! Gewijzigde instellingen op momentsleutel.

Artikelnummers

Artikelnummer G0364.381.001
EAN 4018754198160
UBB 500574808522
UNSPSC 27111700
Fabrikant artikelnummer 03501064

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.