text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Kraaienvoet sleutels 540 8 MM


Chroom gelegeerd staal, verchroomd Let op! Gewijzigde instellingen op momentsleutel

Artikelnummer
Sleutelwijdte (mm)
Toon alle
Totale lengte (mm)
Toon alle lengtes
Uitvoering Opening
Aansluitmaat 1/4 inch
Merken Stahlwille
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 8
Totale lengte (mm) 25
Uitvoering Opening
Aansluitmaat 1/4 inch
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 21
HS- en goederencode
Type Crow Foot Socket

Omschrijving

Chroom gelegeerd staal, verchroomd Let op! Gewijzigde instellingen op momentsleutel

Artikelnummers

Artikelnummer G0363.080.001
EAN 4018754149117
UBB 500500093512
UNSPSC 27111700
Fabrikant artikelnummer 01200008

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.