Kraaivoet sleutels
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
Accu machines
Slagmachines
G0363.280.001
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
Stahlwille Kraaienvoet sleutels 540 28 MM
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
incl. BTW
Chroom gelegeerd staal, verchroomd Let op! Gewijzigde instellingen op momentsleutel
Volledige omschrijving
Artikelnummer
Sleutelwijdte (mm)
Toon alle
Totale lengte (mm)
Toon alle lengtes
Uitvoering
Opening
Aansluitmaat
3/8 inch
Merken
Stahlwille
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Productvarianten
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Sleutelwijdte (mm)
28
Totale lengte (mm)
47
Uitvoering
Opening
Aansluitmaat
3/8 inch
Merken
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
91
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Crow Foot Socket
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Chroom gelegeerd staal, verchroomd Let op! Gewijzigde instellingen op momentsleutel
Artikelnummers
Artikelnummer
G0363.280.001
EAN
4018754148806
UBB
500500094197
UNSPSC
27111700
Fabrikant artikelnummer
02200028
Download als PDF
Afdrukken
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen