text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Kraaienvoet sleutels 540 12 MM


Chroom gelegeerd staal, verchroomd Let op! Gewijzigde instellingen op momentsleutel

Artikelnummer
Sleutelwijdte (mm)
Toon alle
Totale lengte (mm)
Toon alle lengtes
Uitvoering Opening
Aansluitmaat 3/8 inch
Merken Stahlwille
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 12
Totale lengte (mm) 34
Uitvoering Opening
Aansluitmaat 3/8 inch
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 36
HS- en goederencode
Type Crow Foot Socket

Omschrijving

Chroom gelegeerd staal, verchroomd Let op! Gewijzigde instellingen op momentsleutel

Artikelnummers

Artikelnummer G0363.120.001
EAN 4018754003495
UBB 203122351448
UNSPSC 27111700
Fabrikant artikelnummer 02200012

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.