Kraaivoet sleutels
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
Doorslijpschijven
G0363.110.001
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
Stahlwille Kraaienvoet sleutels 540 11 MM
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
incl. BTW
Chroom gelegeerd staal, verchroomd Let op! Gewijzigde instellingen op momentsleutel
Volledige omschrijving
Artikelnummer
Sleutelwijdte (mm)
Totale lengte (mm)
Uitvoering
Opening
Aansluitmaat
3/8 inch
Merken
Stahlwille
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
Sleutelwijdte (mm)
11
Totale lengte (mm)
45
Uitvoering
Opening
Aansluitmaat
3/8 inch
Merken
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
35
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Crow Foot Socket
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Chroom gelegeerd staal, verchroomd Let op! Gewijzigde instellingen op momentsleutel
Artikelnummers
Artikelnummer
G0363.110.001
EAN
4018754149414
UBB
500500093850
UNSPSC
27111700
Fabrikant artikelnummer
02200011