text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Kraaienvoet sleutels 440a 1.1/2


Chroom gelegeerd staal, verchroomd let op! Gewijzigde instellingen voor momentsleutel maat 3/8: voor Volvo vliegtuigmotor, type “JAS”.

Artikelnummer
Totale lengte (mm)
Toon alle lengtes
Uitvoering Ringkoppeling
Aansluitmaat 1/2 inch
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 148
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 68
Uitvoering Ringkoppeling
Aansluitmaat 1/2 inch
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 148
HS- en goederencode
Type Crow Ring Socket

Omschrijving

Chroom gelegeerd staal, verchroomd let op! Gewijzigde instellingen voor momentsleutel maat 3/8: voor Volvo vliegtuigmotor, type “JAS”.

Artikelnummers

Artikelnummer G0362.381.001
EAN 4018754008490
UBB 203122350523
UNSPSC 27111700
Fabrikant artikelnummer 03490064

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.