text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Kraaienvoet sleutels 440 34 MM


Chroom gelegeerd staal, verchroomd Let op! Gewijzigde instellingen op momentsleutel Verchroomd staal, verchroomd

Artikelnummer
Sleutelwijdte (mm)
Toon alle
Totale lengte (mm)
Toon alle lengtes
Uitvoering Ringkoppeling
Aansluitmaat 1/2 inch
Merken Stahlwille
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 34
Totale lengte (mm) 70
Uitvoering Ringkoppeling
Aansluitmaat 1/2 inch
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 148
HS- en goederencode
Type Crow Ring Socket

Omschrijving

Chroom gelegeerd staal, verchroomd Let op! Gewijzigde instellingen op momentsleutel Verchroomd staal, verchroomd

Artikelnummers

Artikelnummer G0362.340.001
EAN 4018754141166
UBB 500501117104
UNSPSC 27111700
Fabrikant artikelnummer 03190034

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.