Kraaivoet sleutels
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
Verlichting
G0362.300.001
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
Stahlwille Kraaienvoet sleutels 440 30 MM
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
incl. BTW
Chroom gelegeerd staal, verchroomd Let op! Gewijzigde instellingen op momentsleutel.
Volledige omschrijving
Artikelnummer
Sleutelwijdte (mm)
Toon alle
Totale lengte (mm)
Toon alle lengtes
Uitvoering
Ringkoppeling
Aansluitmaat
1/2 inch
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
Sleutelwijdte (mm)
30
Totale lengte (mm)
63
Uitvoering
Ringkoppeling
Aansluitmaat
1/2 inch
Merken
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
105
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Crow Ring Socket
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Chroom gelegeerd staal, verchroomd Let op! Gewijzigde instellingen op momentsleutel.
Artikelnummers
Artikelnummer
G0362.300.001
EAN
4018754102167
UBB
203122348733
UNSPSC
27111700
Fabrikant artikelnummer
03190030