text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Klopboormachine 9172 4,2 mm


Artikelnummer
Diameter boor (mm)
Toon alle diameters
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter boor (mm) 4.2
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 7
HS- en goederencode
Model 9172
Type Twist Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer G0020.042.001
EAN 4018754191017
UBB 500618459183
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 91720042

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.