Synspec B.V.
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Stiftsleutels
Stiftsleutels
G0936.007.001
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
Stahlwille inbussleutel wrech 10760CV 0,7 mm
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
G0936.007.001
Totale lengte (mm)
Uitvoering
Haaks
Sleutelwijdte (mm)
7
Beenlengte langste deel (mm)
33
Merken
Stahlwille
Model
10760CV
Type
10760CV 0,7mm=0,028
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
33
Uitvoering
Haaks
Sleutelwijdte (mm)
7
Beenlengte langste deel (mm)
33
Merken
Stahlwille
Model
10760CV
Type
10760CV 0,7mm=0,028
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
G0936.007.001
EAN
4018754027019
UBB
203125028811
UNSPSC
27111710
Fabrikant artikelnummer
43150070