Doppen
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
Tappen
Snijplaten en Snijmoeren
G0384.060.001
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
Stahlwille Inbusbit 54 IC 1/2 inch binnenzeskant, met spiebreedte over vlakken 6 mm
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
incl. BTW
voor binnenzeskantschroeven met geleidepenChroom gelegeerd staal, verchroomd
Volledige omschrijving
Artikelnummer
Lengte (m)
60
Aansluitmaat
1/2 inch
Maat (mm)
6
Aansluitmaat (mm)
12.5
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
60
Aansluitmaat
1/2 inch
Maat (mm)
6
Aansluitmaat (mm)
12.5
Merken
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
71
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Inhex Bit Socket
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
voor binnenzeskantschroeven met geleidepenChroom gelegeerd staal, verchroomd
Artikelnummers
Artikelnummer
G0384.060.001
EAN
4018754006489
UBB
203122366131
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
03070006