text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Inbusbit 54 IC 1/2 inch binnenzeskant, met spiebreedte over vlakken 12 mm


voor binnenzeskantschroeven met geleidepenChroom Gelegeerd Staal, verchroomd

Artikelnummer
Lengte (m) 60
Aansluitmaat 1/2 inch
Maat (mm) 12
Aansluitmaat (mm) 12.5
Merken Stahlwille
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 60
Aansluitmaat 1/2 inch
Maat (mm) 12
Aansluitmaat (mm) 12.5
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 120
HS- en goederencode
Type Inhex Bit Socket

Omschrijving

voor binnenzeskantschroeven met geleidepenChroom Gelegeerd Staal, verchroomd

Artikelnummers

Artikelnummer G0384.120.001
EAN 4018754006519
UBB 203122366479
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 03070012

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.