text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Inbusbit 44 K 1/4 inch binnenzeskant breedte over vlakken 8 mm lengte 28 mm


voor inbusschroevenChroomlegeringsstaal, verchroomd

Artikelnummer
Lengte (m) 28
Aansluitmaat 1/4 inch
Maat (mm) 8
Aansluitmaat (mm) 6.3
Merken Stahlwille
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 28
Aansluitmaat 1/4 inch
Maat (mm) 8
Aansluitmaat (mm) 6.3
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 15
HS- en goederencode
Type Inhex Bit Socket

Omschrijving

voor inbusschroevenChroomlegeringsstaal, verchroomd

Artikelnummers

Artikelnummer G0319.080.001
EAN 4018754000661
UBB 203122665037
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 01120008

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.