Doppen
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
Meet-, markering- & inspectie gereedschappen
Waterpassen
Waterpassen, magnetisch
G0319.030.001
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
Stahlwille Inbusbit 44 K 1/4 inch binnenzeskant breedte over vlakken 3 mm lengte 28 mm
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
incl. BTW
voor inbusschroevenChroom gelegeerd staal, verchroomd
Volledige omschrijving
Artikelnummer
Lengte (m)
28
Aansluitmaat
1/4 inch
Maat (mm)
3
Aansluitmaat (mm)
6.3
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
28
Aansluitmaat
1/4 inch
Maat (mm)
3
Aansluitmaat (mm)
6.3
Merken
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
10
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Inhex Bit Socket
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
voor inbusschroevenChroom gelegeerd staal, verchroomd
Artikelnummers
Artikelnummer
G0319.030.001
EAN
4018754000623
UBB
203122664618
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
01120003