text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Draadstift 56 3/4 inch zeskant breedte over platte vlakken 27 mm lengte 90 mm


DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 Mextra diepAS-aandrijving en HPQ® hoogwaardig staal tot 36 mm, verchroomd ,plated

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 27
Lengte (m) 90
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/4 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 27
Lengte (m) 90
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/4 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 40
Voor slagschroevendraaier Nee
VDE getest Nee
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 460
HS- en goederencode
Model 56 27
Type Socket

Omschrijving

DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 Mextra diepAS-aandrijving en HPQ® hoogwaardig staal tot 36 mm, verchroomd ,plated

Artikelnummers

Artikelnummer G0402.270.001
EAN 4018754008940
UBB 203122382476
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 05020027

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.