text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille dubbelsleutelset 12/15 15-delig AF3,2-14 mm chroom gelegeerd staal


Sleutels met metrische maten, oneven sleutelmaten in een oprolkofferRecht model, bekstand 15° en 75°Stevig, slank en licht intelligent ontwerpHoge buigsterkte door dubbel T-profielSTAHLWILLE's ronde afwerking zorgt voor een oppervlak dat aangenaam is voor de huid en een goede grip heeftExtreem stevig, uitzonderlijk duurzaamDrop-gesmeed, gehard en gekoeld in oliebadChroom-gelegeerd staal, verchroomdStevige oprolkoffer met klittenbandsluiting van polyester. Inzetstukken van gaas maken het ingezette gereedschap zichtbaar. Veilige bescherming van het gereedschap met minimale benodigde ruimte. Geborduurd STAHLWILLE logo

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Verpakking Overig
Aantal steeksleutels 15
Totaal aantal gereedschappen 15
Sleutelwijdte (mm) 3.2 - 14
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Verpakking Overig
Aantal steeksleutels 15
Totaal aantal gereedschappen 15
Sleutelwijdte (mm) 3.2 - 14
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 211
HS- en goederencode 8204110000
Type Wrench Set

Omschrijving

Sleutels met metrische maten, oneven sleutelmaten in een oprolkofferRecht model, bekstand 15° en 75°Stevig, slank en licht intelligent ontwerpHoge buigsterkte door dubbel T-profielSTAHLWILLE's ronde afwerking zorgt voor een oppervlak dat aangenaam is voor de huid en een goede grip heeftExtreem stevig, uitzonderlijk duurzaamDrop-gesmeed, gehard en gekoeld in oliebadChroom-gelegeerd staal, verchroomdStevige oprolkoffer met klittenbandsluiting van polyester. Inzetstukken van gaas maken het ingezette gereedschap zichtbaar. Veilige bescherming van het gereedschap met minimale benodigde ruimte. Geborduurd STAHLWILLE logo

Artikelnummers

Artikelnummer G0221.001.825
EAN 4018754080557
UBB 203120251319
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 96400651

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.