Ringsleutels licht gebogen
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Bits
Bits
G0255.024.027
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
Stahlwille Dubbelsleutel 23 24 x 27 mm
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
incl. BTW
ondiepe offsetDIN 897/ISO 10104 chroom gelegeerd staal, verchroomd
Volledige omschrijving
Artikelnummer
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (m)
390
Sleutelwijdte groot (mm)
27
Sleutelwijdte klein (mm)
24
Uitvoering enkele sleutel
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
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (m)
390
Sleutelwijdte groot (mm)
27
Sleutelwijdte klein (mm)
24
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Merken
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
437
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Knuckle Duster Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
ondiepe offsetDIN 897/ISO 10104 chroom gelegeerd staal, verchroomd
Artikelnummers
Artikelnummer
G0255.024.027
EAN
4018754021840
UBB
203120201165
UNSPSC
27111743
Fabrikant artikelnummer
41072427