Nedtrain Oud
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Bits
Bits
G0260.238.254
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
Stahlwille dubbelsleutel 20A 15/16 x 1 inch
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
incl. BTW
StahlwilleSTABIL®offsetChroom Gelegeerd staal, verchroomd
Volledige omschrijving
Artikelnummer
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (m)
345
Gebogen
Ja
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Uitvoering vonkarm
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
Verchroomd
Lengte (m)
345
Gebogen
Ja
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Sleutelwijdte klein (inch)
15/16 inch
Sleutelwijdte groot (inch)
1 inch
Merken
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
440
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Ring Spanner
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
StahlwilleSTABIL®offsetChroom Gelegeerd staal, verchroomd
Artikelnummers
Artikelnummer
G0260.238.254
EAN
4018754022557
UBB
203120206867
UNSPSC
27111743
Fabrikant artikelnummer
41444648