text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Dubbelsleutel 20 30 x 34 mm 365 mm diep verzet


StahlwilleSTABIL®offsetDIN 838/ISO 10104Chroom gelegeerd staal, verchroomd

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (m) 365
Gebogen Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 34
Sleutelwijdte klein (mm) 30
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (m) 365
Gebogen Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 34
Sleutelwijdte klein (mm) 30
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 615
HS- en goederencode
Type Ring Wrench

Omschrijving

StahlwilleSTABIL®offsetDIN 838/ISO 10104Chroom gelegeerd staal, verchroomd

Artikelnummers

Artikelnummer G0260.030.034
EAN 4018754021147
UBB 203120204888
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 41043034

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.