Ringsleutels
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
Valbeveiliging
Veiligheidskoorden
G0260.030.032
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
Stahlwille Dubbelsleutel 20 30 x 32 mm 365 mm diep verzet
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
incl. BTW
StahlwilleSTABIL®offsetDIN 838/ISO 10104Chroom gelegeerd staal, verchroomd
Volledige omschrijving
Artikelnummer
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (m)
365
Sleutelwijdte groot (mm)
32
Sleutelwijdte klein (mm)
30
Uitvoering enkele sleutel
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
Verchroomd
Lengte (m)
365
Sleutelwijdte groot (mm)
32
Sleutelwijdte klein (mm)
30
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Merken
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
572
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Ring Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
StahlwilleSTABIL®offsetDIN 838/ISO 10104Chroom gelegeerd staal, verchroomd
Artikelnummers
Artikelnummer
G0260.030.032
EAN
4018754021130
UBB
203120171533
UNSPSC
27111743
Fabrikant artikelnummer
41043032