Ringsleutels
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
Tuingereedschap
Tuin accessoires & overigen
Kettingzagen
G0260.020.022
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
Stahlwille Dubbelsleutel 20 20 x 22 mm 300 mm diep verzet
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
incl. BTW
StahlwilleSTABIL®offsetDIN 838/ISO 10104Chroom gelegeerd staal, verchroomd
Volledige omschrijving
Artikelnummer
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (m)
300
Sleutelwijdte groot (mm)
22
Sleutelwijdte klein (mm)
20
Uitvoering enkele sleutel
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
Verchroomd
Lengte (m)
300
Sleutelwijdte groot (mm)
22
Sleutelwijdte klein (mm)
20
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Merken
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
294
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Ring Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
StahlwilleSTABIL®offsetDIN 838/ISO 10104Chroom gelegeerd staal, verchroomd
Artikelnummers
Artikelnummer
G0260.020.022
EAN
4018754021017
UBB
203120170881
UNSPSC
27111743
Fabrikant artikelnummer
41042022