Ringsleutels
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
Slijpen & schuren
Haakse slijpmachines
G0260.017.019
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
Stahlwille Dubbelsleutel 20 17 x 19 mm 270 mm diep verzet
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
incl. BTW
StahlwilleSTABIL®offsetDIN 838/ISO 10104Chroom gelegeerd staal, verchroomd
Volledige omschrijving
Artikelnummer
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (m)
270
Sleutelwijdte groot (mm)
19
Sleutelwijdte klein (mm)
17
Uitvoering enkele sleutel
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
Verchroomd
Lengte (m)
270
Sleutelwijdte groot (mm)
19
Sleutelwijdte klein (mm)
17
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Merken
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
211
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Ring Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
StahlwilleSTABIL®offsetDIN 838/ISO 10104Chroom gelegeerd staal, verchroomd
Artikelnummers
Artikelnummer
G0260.017.019
EAN
4018754020966
UBB
203120171871
UNSPSC
27111743
Fabrikant artikelnummer
41041719