text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Dubbele steeksleutel 10A 15/16 x 1 inch.


rechte uitvoering, bekstand 15°stevig, slank en licht intelligent designhoge buigsterkte door dubbel T-profielSTAHLWILLE's ronde afwerking zorgt voor een huidvriendelijk oppervlak met een goede gripExtreem robuust, uitzonderlijk duurzaam gesmeed, gehard en gekoeld in oliebadchroom-gelegeerd staal, verchroomd

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (m) 269
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Sleutelwijdte klein (inch) 15/16 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (m) 269
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Sleutelwijdte klein (inch) 15/16 inch
Sleutelwijdte groot (inch) 1 inch
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 288
HS- en goederencode
Type Open End Wrench

Omschrijving

rechte uitvoering, bekstand 15°stevig, slank en licht intelligent designhoge buigsterkte door dubbel T-profielSTAHLWILLE's ronde afwerking zorgt voor een huidvriendelijk oppervlak met een goede gripExtreem robuust, uitzonderlijk duurzaam gesmeed, gehard en gekoeld in oliebadchroom-gelegeerd staal, verchroomd

Artikelnummers

Artikelnummer G0220.238.254
EAN 4018754019878
UBB 203120192257
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 40434648

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.