Doppen
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
Toebehoren & onderdelen
Messen
G0405.170.001
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
Stahlwille Draadstift 59 3/4 inch binnenzeskant breedte over vlakken 17 mm lengte 80 mm
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
incl. BTW
voor binnenzeskantschroevenDIN 7422Chroom gelegeerd staal, verchroomd
Volledige omschrijving
Artikelnummer
Lengte (m)
80
Aansluitmaat
3/4 inch
Maat (mm)
17
Aansluitmaat (mm)
20
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
80
Aansluitmaat
3/4 inch
Maat (mm)
17
Aansluitmaat (mm)
20
Merken
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
312
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Inhex Bit Socket
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
voor binnenzeskantschroevenDIN 7422Chroom gelegeerd staal, verchroomd
Artikelnummers
Artikelnummer
G0405.170.001
EAN
4018754009299
UBB
203122384118
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
05050017