Doppen
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
Toebehoren & onderdelen
SDS+ producten
G0401.600.001
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
Stahlwille Draadstift 55 3/4 inch zeskant breedte over vlakken 60 mm lengte 80 mm
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
incl. BTW
DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 MAS-drive en HPQ® hoogwaardig staal tot 38 mm, verchroomd ,plated
Volledige omschrijving
Artikelnummer
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Sleutelwijdte (mm)
60
Lengte (m)
80
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
3/4 inch
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
Verchroomd
Sleutelwijdte (mm)
60
Lengte (m)
80
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
3/4 inch
Magnetisch
Nee
Twaalfkantdop
Nee
Met gewricht
Nee
Sleuteldiepte (mm)
40
Voor slagschroevendraaier
Nee
VDE getest
Nee
Merken
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
1023
HS- en goederencode
Bekijk
Model
55 60
Type
Socket
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 MAS-drive en HPQ® hoogwaardig staal tot 38 mm, verchroomd ,plated
Artikelnummers
Artikelnummer
G0401.600.001
EAN
4018754008902
UBB
203122378847
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
05010060