text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Draadstift 55 3/4 inch zeskant breedte over platte vlakken 41 mm lengte 67 mm


DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 MAS-drive en HPQ® hoogwaardig staal tot 38 mm, verchroomd ,plated

Cikkszám
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 41
Lengte (m) 67
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/4 inch
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 41
Lengte (m) 67
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/4 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 30
Voor slagschroevendraaier Nee
VDE getest Nee
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 497
HS- en goederencode
Model 55 41
Type Socket

Leírás

DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 MAS-drive en HPQ® hoogwaardig staal tot 38 mm, verchroomd ,plated

Cikkszámok

Cikkszám G0401.410.001
EAN 4018754008841
UBB 203122119217
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 05010041

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.