text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Draadstift 55 3/4 inch zeskant breedte over platte vlakken 30 mm lengte 58 mm


DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 MAS-drive en HPQ® hoogwaardig staal tot 38 mm, verchroomd ,plated

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 30
Lengte (m) 58
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/4 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 30
Lengte (m) 58
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/4 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 21
Voor slagschroevendraaier Nee
VDE getest Nee
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 313
HS- en goederencode
Model 55 30
Type Socket

Omschrijving

DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 MAS-drive en HPQ® hoogwaardig staal tot 38 mm, verchroomd ,plated

Artikelnummers

Artikelnummer G0401.300.001
EAN 4018754008773
UBB 203122120108
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 05010030

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.