text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Draadstift 52 1/2 inch zeskant breedte over platte vlakken 21 mm lengte 42 mm


Met AS-Drive grijpen de flanken van de schroef/moer en niet de randenVele moerdoppen zijn onbruikbaar omdat hun wanddikte werken in krappe ruimtes onmogelijk maakt. STAHLWILLE doppen zijn extra slank en toch extreem duurzaam!

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 21
Lengte (m) 42
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 21
Lengte (m) 42
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 16
Voor slagschroevendraaier Nee
VDE getest Nee
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 110
HS- en goederencode
Model 52 21
Type Socket

Omschrijving

Met AS-Drive grijpen de flanken van de schroef/moer en niet de randenVele moerdoppen zijn onbruikbaar omdat hun wanddikte werken in krappe ruimtes onmogelijk maakt. STAHLWILLE doppen zijn extra slank en toch extreem duurzaam!

Artikelnummers

Artikelnummer G0366.210.001
EAN 4018754005932
UBB 203122111453
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 03030021

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.