Doppen
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
Sleutelgereedschappen
Doppen & toebehoren
Doppen
G0365.160.001
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
Stahlwille Draadstift 50 1/2 inch 12-punts breedte over vlakken 16 mm lengte 38 mm
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
incl. BTW
DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3709, ASME B 107.5 MHPQ® hoogwaardig staal, verchroomd
Volledige omschrijving
Artikelnummer
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Sleutelwijdte (mm)
16
Lengte (m)
38
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/2 inch
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
Verchroomd
Sleutelwijdte (mm)
16
Lengte (m)
38
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/2 inch
Magnetisch
Nee
Twaalfkantdop
Ja
Met gewricht
Nee
Sleuteldiepte (mm)
13.5
Voor slagschroevendraaier
Nee
VDE getest
Nee
Merken
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
63
HS- en goederencode
Bekijk
Model
50 16
Type
Socket
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3709, ASME B 107.5 MHPQ® hoogwaardig staal, verchroomd
Artikelnummers
Artikelnummer
G0365.160.001
EAN
4018754005246
UBB
203122107337
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
03010016